Vyvrtávacia tyč HSS 20/09

Č. pol.: 260022 20/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH20R SCLCR/L09
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 23 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Výška upínania L2 18 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Dĺžka výčnelku L1 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260022 20/09
EAN/GTIN 4045197652065
Číslo výrobcu 260022 20/09