{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SCLCR/L 1616X09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 28 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260021 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197945174 |