Súprava vyvrtávacích tyčí TK, ľavé

Č. pol.: 260019
Nastavte cenu 3 ks (157,59 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Odsadenie stredu L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Výška upínania L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260019
EAN/GTIN 4045197651945
Číslo výrobcu 260019