Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 5/03mm

Č. pol.: 260017 5/03
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 5 mm
Veľkosť doštičiek 3 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E05H SCLCR/L03
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0301..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 6 mm
Odsadenie stredu L3 3 mm
Výška upínania L2 4,8 mm
Dĺžka hlavy L1 10 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 19
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260017 5/03
EAN/GTIN 4045197651860
Číslo výrobcu 260017 5/03