Vyvŕtavacia tyč TK 25/12

Č. pol.: 260017 25/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
    Rezný materiál HM
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód E25S SCLCR/L12
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 30 mm
    Odsadenie stredu L3 15 mm
    Výška upínania L2 24 mm
    Dĺžka hlavy L1 16 mm
    Celková dĺžka L 250 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260017 25/12
    EAN/GTIN 4062406065188
    Číslo výrobcu 260017 25/12

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka