Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm

Č. pol.: 260015 8/06
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCACR/L 0808M06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Funkčná šírka L4 8 mm
Dĺžka hlavy L1 8 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 1
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260015 8/06
EAN/GTIN 4045197797582
Číslo výrobcu 260015 8/06