{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 12 mm | |
Veľkosť dosky | 9 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | SCACR/L 1212M09 | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 09T3.. | |
Šírka funkcie L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269021 2 | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260015 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197797827 | |
Číslo výrobcu | 260015 12/09 |