Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm

Č. pol.: 260014 16/09
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCACR/L 1616M09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 2
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260014 16/09
EAN/GTIN 4045197797575
Číslo výrobcu 260014 16/09