{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SCACR/L 1010M06 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
Funkčná šírka L4 | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269021 1 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260014 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197797537 | |
Číslo výrobcu | 260014 10/06 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
86,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | ne |
Dĺžka hlavy L1 | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 26 mm |
Veľkosť stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | desno |
Funkčná šírka L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |