Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm

Č. pol.: 260006 25/09
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCLCR/L 2525M09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 19 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 1
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260006 25/09
EAN/GTIN 4045197651648
Číslo výrobcu 260006 25/09