Sústružnícky držiak 16/12

Č. pol.: 260005 16/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SCRCR/L 1616H12
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
    Funkčná šírka L4 17 mm
    Dĺžka hlavy L1 20 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 16
    Podložka 269005 6
    Skrutka pre podložku 269013 5
    Uhol nastavenia k 75 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260005 16/12
    EAN/GTIN 4045197772602
    Číslo výrobcu 260005 16/12

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka