Ucho rukávník uvex k Junior růžový SNR 29 dB

Č. pol.: 2600013
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2600013
EAN/GTIN 4031101791999
Číslo výrobcu 2600013
Číslo L L01660 135
Výrobca Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex K Junior
  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Materiál Chrániče sluchu: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): růžová
  • Materiál polštářku kapsle: polyethylen (PE)
  • Provedení: s držákem
  • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 34 dB
  • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 26 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka