Ochrana sluchu uvex K3 černá/červená SNR 33 dB

Č. pol.: 2600003
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
    Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2600003
    EAN/GTIN 4031101592947
    Číslo výrobcu 2600003
    Číslo L L01660 116

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Chrániče sluchu
    • Název produktu: uvex K3
    • Typ produktu: Kapsle
    • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
    • Barva (filtr): černá/červená
    • Materiál polštářku: pěna (paměťová pěna)/polyethylen (PE)
    • Provedení: s držákem
    • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 36 dB
    • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 30 dB
    • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 22 dB
    • SNR: 33 dB
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka