{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon | SW3 | |
Závit | M6 | |
Dĺžka L | 10 mm | |
Uťahovací moment | 3 Nm | |
Druh produktu | Skrutka |
Číslo položky | 259023 2 | |
EAN/GTIN | 4062406246372 | |
Číslo výrobcu | 259023 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava skrutiek 10-dielne, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | SW3 | TX15 | |
Uťahovací moment | 3 Nm | 2,5 Nm | |
Závit | M6 | M3,5 | |
Obsah | 10-dielne | ||
Dĺžka L | 10 mm | 11 mm | |
Druh produktu | Skrutka | Skrutka | Skrutka |