Klinok, Typ: 12

Č. pol.: 259015 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška h 17 mm
Šírka b 16,3 mm
Druh produktu Klinok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 259015 12
EAN/GTIN 4062406245979
Číslo výrobcu 259015 12

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klinok, Typ: 12

Klinok, Typ: 12

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
18,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
10,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
14,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
13,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
26,27 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
26,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
18,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
Šírka b 16,3 mm 21,1 mm 10,2 mm 16,15 mm 12,3 mm 10 mm 10,05 mm 16 mm 12,3 mm 10,1 mm 13,3 mm 12,3 mm 21 mm 13,5 mm 8 mm 7 mm 10 mm 16,3 mm 10 mm 13,3 mm
Výška h 17 mm 20,7 mm 11,9 mm 14,75 mm 11,3 mm 9,5 mm 11,92 mm 14,5 mm 12 mm 7,7 mm 13,15 mm 9,8 mm 20,6 mm 12,7 mm 12,8 mm 11,9 mm 14,5 mm 15,5 mm 12 mm 13,3 mm
Druh produktu Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok Klinok

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka