Přístroj na časování motoru VW 1.2 TFSi ∙ s rozvodovým řetězem

Č. pol.: 2588-1/4
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2588-1/4
EAN/GTIN 4000896180325
Číslo výrobcu 2588-1/4

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola a nastavení časování motoru
  • Sada nářadí pro nastavení motoru, obsah:
    2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)
  • Snadno srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
  • Jednotlivé díly volitelně k dodání
  • VW 1,2 TFSi benzínové motory
  • AUDI A1 ∙ A3
  • SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
  • ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
  • Motorcode: CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Kód benzinového motoru:
    CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S
  • Počet ks nářadí: 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka