TNGA 160412, PT600M, Rozsah použitia: HART

Č. pol.: 255850 HART
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Fázovanie S02025
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255850 HART
EAN/GTIN 4960664546381
Číslo výrobcu TCV06611

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
200
Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNGA 160412, PT600M, Rozsah použitia: HART

TNGA 160412, PT600M, Rozsah použitia: HART

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
17,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,90 €
Od 10  kusov
19,08 €
Rozsah použitia TVRDÁ TVRDÁ
Počet výmien/rezných hrán 6 6
Uhlový Polomer 1,2 mm 0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160412 TNGA 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie Dokoncovanie
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka