DNGA 150608 GG

Č. pol.: 255819 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použitia GG
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNGA 150608
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ PT600M
    Rezný materiál Keramika
    Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
    Fázovanie T02025
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 550 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255819 GG
    EAN/GTIN 4960664545681
    Číslo výrobcu TCV02107

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    550
    kontinuálne
     
    suché
     
    Oceľ < 55 HRC
    H
    Oceľ < 60 HRC
    H
    Oceľ < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Popis

    Prevedenie:

    Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka