{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť použitia | GG | |
Vložte kód ISO | DNGA 150604 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | PT600M | |
Rezný materiál | Keramika | |
Stav rezania | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Ústava | T02025 | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 550 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255815 GG | |
EAN/GTIN | 4960664545674 | |
Číslo výrobcu | TCV02102 |