CNGA 120412 HART

Č. pol.: 255810 HART
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Fázovanie S02025
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255810 HART
EAN/GTIN 4960664545551
Číslo výrobcu TCV01011

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
200
Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.