CNGA 120408 HART

Č. pol.: 255806 HART
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Fázovanie S02025
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255806 HART
EAN/GTIN 4960664545537
Číslo výrobcu TCV01006

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
200
Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka