{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | CRSNR/L 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | RN.. 1207.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 43 | |
Skrutka pre podložku | 259025 2 | |
Čeľusť | 259035 3 | |
Podložka pre čeľuste | 259041 1 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255795 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799104 | |
Číslo výrobcu | 255795 25/12 |