DNGA 150604 HART

Č. pol.: 255716 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,97 € / ks
  • Od 10 ks
    22,47 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
621 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použitia TVRDÁ
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNGA 150604
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ KB7205
    Rezný materiál Keramika
    Podmienka rezu kontinuálny
    Prevedenie rezných hrán 0,2 mm × 25°
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255716 HART
    EAN/GTIN 4045197511478
    Číslo výrobcu 255716 HART

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    250
    Oceľ < 60 HRC
    H
    210
    Oceľ < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokokvalitný keramický rezný materiál odolný proti vysokým teplotám so spoľahlivým použitím na tvrdé materiály a materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.
    Keramika na báze oxidu hlinitého a karbidu titánu s povrchovou úpravou na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 68 HRC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka