{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGA 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255690 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507825 | |
Číslo výrobcu | TBZ07202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN25M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
121,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Typ | KBN25M | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |