WNGA 080408 ME

Č. pol.: 255689 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNGA 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ KBN05M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255689 ME
EAN/GTIN 4960664599356
Číslo výrobcu TBN07202

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.