CNGA 120404, KBN25M, Typ: MET

Č. pol.: 255609 MET
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MET
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255609 MET
EAN/GTIN 4960664507092
Číslo výrobcu TBZ01460

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNGA 120404, KBN25M, Typ: MET

CNGA 120404, KBN25M, Typ: MET

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
75,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120404 CNMA 120404 CNGA 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Podmienka rezu lahko prerušovaný kontinuálny kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Typ KBN25M BUX220 BU7220
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka