{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMA 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | BUX220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255596 M | |
EAN/GTIN | 4045197818003 | |
Číslo výrobcu | 255596 M | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |