{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMA 150612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | BUX220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255588 M | |
EAN/GTIN | 4045197817662 | |
Číslo výrobcu | 255588 M |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMA 150612, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMA 150612 | CNMA 120412 | CNGA 120412 | DNGA 150612 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Typ | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |