DNMA 150608, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M

Č. pol.: 255586 M
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMA 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ BUX220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 255586 M
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197817655
Kopírovať
Číslo výrobcu 255586 M
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
kontinuálne
Použitie/[m/min]
 
nepravidelná
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

  • Jednorazové prevedenie.
  • S jednou reznou hranou.

Poznámka:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka