{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGA 060408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | BU7220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 140 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255472 G | |
EAN/GTIN | 4045197895462 | |
Číslo výrobcu | 255472 G |