{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma; DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PCLNR/L 2020X12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255163 20 | |
EAN/GTIN | 4067263134091 | |
Číslo výrobcu | 255163 20 |