{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Rezný materiál | Oceľ | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Výška upínania L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Náhradný diel | 259981 10 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 255161 1 | |
EAN/GTIN | 4062406609481 | |
Číslo výrobcu | 255161 1 |