{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Rezný materiál | Oceľ | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Výška upínania L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Náhradný diel | 259981 12 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 255160 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609474 | |
Číslo výrobcu | 255160 3 |