{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Náhradný diel | 259981 9 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255121 25 | |
EAN/GTIN | 4062406384630 | |
Číslo výrobcu | 255121 25 |