{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Náhradný diel | 259981 6 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255110 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941879 | |
Číslo výrobcu | 255110 25 |