{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm; 22 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Náhradný diel | 259981 4 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255110 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941855 | |
Číslo výrobcu | 255110 16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |