HGPAD 5R-T20 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Č. pol.: 2550157
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550157
    EAN/GTIN 7291075166316
    Číslo výrobcu 2550157
    Číslo L L23920 1644

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 45,7 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
    • Celková délka (OAL) 45.7 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka