HFPAD 6R-60-T14 Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 2550116
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MODULAR-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550116
    EAN/GTIN 7291075173475
    Číslo výrobcu 2550116
    Číslo L L23920 2871

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 100 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 16 mm
    • Celková délka (OAL) 40.5 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka