HGPAD 3L-T12 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Č. pol.: 2550105
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550105
    EAN/GTIN 7291075166194
    Číslo výrobcu 2550105
    Číslo L L23920 2817

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 39,7 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
    • Celková délka (OAL) 39.7 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka