HGAIL 12-3T6 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550091
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550091
EAN/GTIN 7291075106749
Číslo výrobcu 2550091
Číslo L L23920 2736

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 15 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka