HGAER 17-3T8 Adaptér pro axiální drážkování na hrotu (vnější obrábění)

Č. pol.: 2550080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550080
EAN/GTIN 7291075106817
Číslo výrobcu 2550080
Číslo L L23920 2646

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 21 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 17 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.