HGAER 14-3T7 Adaptér pro axiální drážkování na hrotu (vnější obrábění)

Č. pol.: 2550079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550079
    EAN/GTIN 7291075106800
    Číslo výrobcu 2550079
    Číslo L L23920 2655

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkování / soustružení Držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 7 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 55 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 17 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
    • Délka hlavy (LH) 21 mm
    • Celková délka (OAL) 55 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka