HFAIR 40-4T20 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550071
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550071
    EAN/GTIN 7291075107135
    Číslo výrobcu 2550071
    Číslo L L23920 95

    Popis

    Popis:

    Držák nástrojů pro axiální drážkování / soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 67 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 48 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 15.3 mm
    • Délka hlavy (LH) 33 mm
    • Celková délka (OAL) 67 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka