HFAEL 95C-5T25 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Č. pol.: 2550050
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2550050
    EAN/GTIN 7291075032222
    Číslo výrobcu 2550050
    Číslo L L23920 63

    Popis

    Popis:

    Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 66 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 130 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 95 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
    • Celková délka (OAL) 66 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka