Důlčík s rukojetí hrot 8 mm

Č. pol.: 255.G8
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255.G8
EAN/GTIN 3148511604564
Číslo výrobcu 255.G8
Číslo L L60130 3878

Popis

Popis:

  • Pevnost výrobku: nárazová hlava kalená na 36 - 44 HRc
  • hrot kalený na 57 - 60 HRc.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0,174

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka