Popis:
Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zátěže, nepřevracející se a šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Celou ocelové háky pevně spojené s křížovou hlavou
S patentovanou brzdou háků - rychlé nastavení a bezpečné upevnění háků, lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků
Hydraulické vřeteno s tvrzeným povrchem, odolné proti opotřebení
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není nutné mazání ani olejování
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními vřeten/háků a délkami z modulárního systému stahováků GEDORE
Bezpečnostní pokyny:
Kontrolované tažení je zaručeno pouze při použití momentového klíče.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 137 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP3
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 140 mm
- Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 150 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 580 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 640 mm
- Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
- Tažná síla (max.) [N]: 25,0 N
- Vytahovací síla (max.) [t]: 10
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: ano
- Hydraulické vřeteno k dispozici: ano
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: ano
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez