Univerzální stahovák 3-ramenný, hydraulický, celoocelový hák s hákovou brzdou

Č. pol.: 2546574
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2546574
EAN/GTIN 4036976126051
Číslo výrobcu 2546574

Popis

Popis:

Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zátěže, nepřevracející se a šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Celou ocelové háky pevně spojené s křížovou hlavou
S patentovanou brzdou háků - rychlé nastavení a bezpečné upevnění háků, lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků
Hydraulické vřeteno s tvrzeným povrchem, odolné proti opotřebení
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není nutné mazání ani olejování
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními vřeten/háků a délkami z modulárního systému stahováků GEDORE
Bezpečnostní pokyny:
Kontrolované tažení je zaručeno pouze při použití momentového klíče.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 137 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP3
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 140 mm
  • Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 450 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
  • Tažná síla (max.) [N]: 25,0 N
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: ano
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: ano
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.