Popis:
S kovaným, kaleným a temperovaným, ručně ovládaným 6stranným UD profilem (č. 19) nebo 12stranným UD profilem (č. 19). D 19) nástrčné kulová hlavice
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
Sortiment U-20 s robustní pákovou ráčnou, s uvolňovacím tlačítkem
Sortiment U-3 s extra jemnou ráčnou
V modrém kufru z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Celková šířka [mm]: 280 mm
- Celková výška [mm]: 57 mm
- Celková hloubka [mm]: 277 mm
- Celková délka [mm]: 425 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez