Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007, podesta z dřevěné desky, povrch dekor buk. 2 čelní stěny a 1 podélná stěna z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, výška stěn 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 270
Celková délka (mm): 1180
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3