Dry vrtací korunka DDL 102x150xM16 STANDARDNÍ univerzální stavební materiály

Č. pol.: 252918
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252918
EAN/GTIN 9003172529189
Číslo výrobcu 252918
Číslo L L50140 2924

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 16 - 4 - 6,5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 102 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka